Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1250x750mm - NSYPMM127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1250 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480193880
Réf. Sonepar
00020055521
Réf. Fournisseur
NSYPMM127
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1250 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Emplacement de montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire ou sur barreaux crantés, fixation par vis type M8, vis de fond emplacement. Pour armoire H 1250 x L 750 mm. Acier galvanisé. Plaque de montage standard. Charge permanente admissible de 150 kg.