Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1400x1000mm - NSYMP1410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606485130682
Réf. Sonepar
00020513068
Réf. Fournisseur
NSYMP1410
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et 2 Pieds coulissants inclus. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière. Profondeur de 27 mm. Acier galvanisé. Mode de fixation par supports de fixation.






