Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1400x1200mm - NSYMP1412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485130699
Réf. Sonepar
00020513069
Réf. Fournisseur
NSYMP1412
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
1200 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1297mm - nominale 1400mm - L nominale 1200mm - profondeur 27mm