Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1500x1250mm - NSYPMM1512

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1500 mm

  • largeur - 1250 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480193941

Réf. Sonepar

00020055527

Réf. Fournisseur

NSYPMM1512

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1500 mm

largeur:

1250 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 1390mm | nominale 1500mm | réelle 1125mm - L nominale 1250mm - réel - profondeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Emplacement de montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire ou sur barreaux crantés, fixation par vis type M8, vis de fond emplacement. Pour armoire H 1 500 x L 1 250 mm. Acier galvanisé. Plaque de montage standard. Charge permanente admissible de 150 kg.