Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1500x500mm - NSYPMM155

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1500 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480193910

Réf. Sonepar

00020055524

Réf. Fournisseur

NSYPMM155

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1500 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 1390mm | nominale 1500mm | réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Emplacement de montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire ou sur barreaux crantés, fixation par vis type M8, vis de fond emplacement. Pour armoire H = 1 500 x L = 500 mm. Acier galvanisé. Plaque de montage standard. Charge permanente admissible de 150 kg.