Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1500x750mm - NSYPMM157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1500 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480193927
Réf. Sonepar
00020055525
Réf. Fournisseur
NSYPMM157
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1500 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Emplacement de montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire ou sur barreaux crantés, fixation par vis type M8, vis de fond emplacement. Pour armoire H = 1 500 x L = 750 mm. Acier galvanisé. Plaque de montage standard. Charge permanente admissible de 150 kg.






