Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1600x1200mm - NSYMP1612
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606485130712
Réf. Sonepar
00020513071
Réf. Fournisseur
NSYMP1612
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
1200 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Pour armoire 1 600 x 1 200 mm. Tôle d'acier galvanisée. Équipé d'une nervure de renfort périmétrique. Mode de fixation par supports de fixation. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière.






