Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1800x1600mm - NSYMP1816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 1600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485130729
Réf. Sonepar
00020513072
Réf. Fournisseur
NSYMP1816
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
largeur:
1600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Châssis plein en acier galvanisé, platine de montage pour armoires PanelSeT SF / SM.La charge maximum est de 600 kg si elle est positionnée à l’arrière, 500 kg si elle est en position intermédiaire de l’armoire. Équipé d'une nervure de renfort périmétrique. Acier galvanisé. 2 pieds coulissants inclus.