Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 500x1000mm - NSYPMM510

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480193798

Réf. Sonepar

00020055512

Réf. Fournisseur

NSYPMM510

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

500 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 390mm - nominale 500mm - L nominale 1000mm - réelle 875mm - réel - profondeur 125mm