Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 750x500mm - NSYPMM75

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480193781

Réf. Sonepar

00020055511

Réf. Fournisseur

NSYPMM75

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 640mm - nominale 750mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm