Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 750x750mm - NSYPMM77

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 750 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480193804

Réf. Sonepar

00020055513

Réf. Fournisseur

NSYPMM77

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

largeur:

750 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 640mm | nominale 750mm | réelle 625mm - L nominale 750mm - réel - profondeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Emplacement de montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire ou sur barreaux crantés, fixation par vis type M8, vis de fond emplacement. Pour armoire H = 750 x L = 1 000 mm .Acier galvanisé. Plaque de montage standard. Charge permanente admissible de 150 kg.