Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier - pour armoire H=1800xL=400mm - NSYMP184


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489807665
Réf. Sonepar
01887980766
Réf. Fournisseur
NSYMP184
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé