Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier - pour armoire H=2200xL=400mm - NSYMP224

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2200 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489807689

Réf. Sonepar

01887980768

Réf. Fournisseur

NSYMP224

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

2200 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - 2 pieds coulissants - acier - H réelle 2097mm - nominale 2200mm - L nominale 400mm - profondeur 27mm