Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein intermédiaire - acier - pour cellule 1200mm - NSYSIMP12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 98 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485131979

Réf. Sonepar

00020513197

Réf. Fournisseur

NSYSIMP12

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

98 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1châssis plein intermédiaire - acier - H réelle 1096mm - nominale 1200mm - L réelle 98mm