Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein intermédiaire - acier - pour cellule 1800mm - NSYSIMP18

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 98 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485132006

Réf. Sonepar

00020513200

Réf. Fournisseur

NSYSIMP18

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

98 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : éléments de fixation | 1châssis plein intermédiaire - acier - H réelle 1696mm | nominale 1800mm - L réelle 98mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage. Montage du produit Omega Rail. Application polyvalente. Mode de fixation par élément de fixation. Acier galvanisé.