Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - pour coffret 300x200mm - NSYMB32

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480182693

Réf. Sonepar

00020018275

Réf. Fournisseur

NSYMB32

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

300 mm

largeur:

200 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 300mm x 200mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 265mm - largeur 150mm