Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - pour coffret 800x600mm - NSYMB86


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480182785
Réf. Sonepar
00020018298
Réf. Fournisseur
NSYMB86
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
800 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 800mm x 1200mm - 800mm l 600mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 765mm - largeur 550mm - avec coffrets H800 x l1200