Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - polyester - coffret H=500xL=400mm - NSYMPP54

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480183492

Réf. Sonepar

00020018349

Réf. Fournisseur

NSYMPP54

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

500 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - polyester renforcé avec des fibres de verre gris RAL 7035 - hauteur 465mm - largeur 350mm