Schneider Electric - PanelSeT - Châssis plein metallique 2000x750 mm - NSYPMM207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480663611
Réf. Sonepar
01887066361
Réf. Fournisseur
NSYPMM207
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - PanelSeT - platine de montage - Composition : 2 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 2000mm - nominal - largeur 750mm - réel - profondeur 125mm