Schneider Electric - PanelSeT - Châssis plein part H847xL1100mm - NSYPMP85120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 650 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480154249

Réf. Sonepar

00020019241

Réf. Fournisseur

NSYPMP85120

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

650 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - hauteur 650mm - réelle 1050mm - L nominale 1200mm