Schneider Electric - PanelSeT - Châssis plein part H847xL500mm - NSYPMP8560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 650 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480154263
Réf. Sonepar
00020019238
Réf. Fournisseur
NSYPMP8560
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
650 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - réel - hauteur 650mm - réelle 450mm - L nominale 600mm




