Schneider Electric - PanelSeT - Châssis plein part H847xL900mm - NSYPMP85100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 650 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480154232
Réf. Sonepar
00020019240
Réf. Fournisseur
NSYPMP85100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
650 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - hauteur 650mm - L nominale 1000mm - réelle 850mm