Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 247mm pr arm. 800mm - NSYSPMP2580

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485132426

Réf. Sonepar

00020513242

Réf. Fournisseur

NSYSPMP2580

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

250 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 247mm - nominale 250mm - L réelle 705mm - nominale 800mm - fixation horizontale sur traverses