Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 397mm pr arm. 1000mm - NSYSPMP40100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485132433
Réf. Sonepar
00020513243
Réf. Fournisseur
NSYSPMP40100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 397mm - nominale 400mm - L nominale 1000mm - réelle 905mm - fixation horizontale sur traverses