Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 397mm pr arm. 2200mm - NSYSPMP4080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485132471
Réf. Sonepar
00020513247
Réf. Fournisseur
NSYSPMP4080
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 397mm - nominale 400mm - L réelle 705mm - nominale 800mm - fixation horizontale sur traverses






