Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 397mm pr arm. 600mm - NSYSPMP4060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485132464

Réf. Sonepar

00020513246

Réf. Fournisseur

NSYSPMP4060

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 397mm - nominale 400mm - L réelle 505mm - nominale 600mm - fixation horizontale sur traverses