Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 597mm pr arm. 1200mm - NSYSPMP60120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485132495

Réf. Sonepar

00020513249

Réf. Fournisseur

NSYSPMP60120

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 597mm - nominale 600mm - L réelle 1105mm - nominale 1200mm - fixation horizontale sur traverses