Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 597mm pr arm. 600mm - NSYSPMP6060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485132501
Réf. Sonepar
00020513250
Réf. Fournisseur
NSYSPMP6060
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé






