Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein pour PLS18x27 - NSYPMM1827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 180 mm
largeur - 270 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480189371
Réf. Sonepar
00020025241
Réf. Fournisseur
NSYPMM1827
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
180 mm
largeur:
270 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 180mm - nominal - largeur 270mm