Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein pour PLS27x36 - NSYPMM2736

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 270 mm

  • largeur - 360 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480189395

Réf. Sonepar

00020025243

Réf. Fournisseur

NSYPMM2736

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

270 mm

largeur:

360 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 270mm - nominal - largeur 360mm

Les Atouts de l'article:

Cette plaque de montage Thalassa PLS est métallique. Elle est adaptée aux caissons H270 x L360mm. L'application est polyvalente. L'emplacement de montage se fait sur inserts arrière (fixation par vis type M6). La plaque de montage est simple. La charge permanente admissible est de 150Kg. Il est en acier galvanisé.