Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein pour PLS36x36 - NSYPMM3636
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 360 mm
largeur - 360 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480189418
Réf. Sonepar
00020018951
Réf. Fournisseur
NSYPMM3636
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
360 mm
largeur:
360 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé



