Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein pour PLS36x54 - NSYPMM3654

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 540 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480189425

Réf. Sonepar

00020025245

Réf. Fournisseur

NSYPMM3654

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

360 mm

largeur:

540 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 360mm - nominal - largeur 540mm