Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein pour PLS36x72 - NSYPMM3672

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 720 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480189432

Réf. Sonepar

00020025247

Réf. Fournisseur

NSYPMM3672

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

360 mm

largeur:

720 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 360mm - nominal - largeur 720mm