Schneider Electric - PanelSeT - Coffret 647x436x250 - Fermeture 3 points - IP66 Ral7035 - NSYPLM64VG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 436 mm

  • hauteur - 647 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480776687

Réf. Sonepar

01887077668

Réf. Fournisseur

NSYPLM64VG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

436 mm

hauteur:

647 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

463 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

94 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

283 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - coffret 647x436x250mm - fermeture 3 points - IP66 - RAL 7035 - avec 1 corps, 1 porte, 1 serrure de poignée - porte pleine - verrou : 3 points de fixation, poignée avec clé 1242E

Les Atouts de l'article:

Thalassa PLM coffret polyester mural monobloc.Auvent intégré, moulé d'une seule pièce avec encoches à l'arrière. Sans plaque de montage. 2 verrous (serrure 3 points, poignée avec serrure à clé 1242E). Accessibilité en face avant. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Couleur gris clair RAL 7035. Degrés de protection IP66, IK10. NEMA (13,4X). Résistance au feu 960 ° C.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre une protection fiable contre la poussière et l'eau avec un indice IP66.
  • Résistant aux chocs et aux chocs électriques avec IK10 et classe II.
  • La couleur grise offre un aspect élégant et professionnel.
  • Facilement accessible avec une porte avant pleine et un verrou à 3 points.
  • Intérieur spacieux adapté à de multiples applications.