Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polycabo.310x215x160+chassis métallique - IP66 - RAL 7035 - NSYPLM32PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 215 mm
hauteur - 310 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480776496
Réf. Sonepar
01887077649
Réf. Fournisseur
NSYPLM32PG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
215 mm
hauteur:
310 mm
profondeur:
160 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
113 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
18 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
55 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coffret PLM est un coffret mural de la gamme Thalassa adapté aux applications multi-usages. Il est fabriqué en ABS + PC, offre durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035). Le boîtier se compose d'un corps, d'une porte, d'une serrure et d'une plaque de montage La porte est pleine, permettant un design discret. La porte s'ouvre par l'avant et dispose d'une serrure à double barre de 3mm. La plaque de montage est en acier brut. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529). Il est également très résistant aux chocs (indice IK10, IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques (indice d'isolation électrique de classe II). Le boîtier est certifié UL et peut être stocké à des températures comprises entre -40 à 80°C sans affecter ses performances. La porte et la plaque de montage sont amovibles grâce à des charnières et des éléments de fixation. Le boîtier offre également une résistance au feu jusqu'à 960 °C (IEC 62208) et est conforme aux normes de classification NEMA 4X, IEC 62208 et NEMA 13.