Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polycabo.310x215x160 - Porte transparente - IP66 - RAL 7035 - NSYPLM32TG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 215 mm
hauteur - 310 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480776502
Réf. Sonepar
01887077650
Réf. Fournisseur
NSYPLM32TG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
215 mm
hauteur:
310 mm
profondeur:
160 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
94 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
55 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
- Porte en polycarbonate et corps ABS + PC pour une grand durabilité
- Porte transparente avec serrure double barre sécurisée de 3 mm
- Haute résistance à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Isolation électrique de classe II contre les chocs électriques pour une sécurité optimale
- Résistant au feu jusqu'à 650 °C pour une sécurité optimale
- Porte amovible et ouverture frontale pour un accès facile
- Fonctionnement entre -40 °C et 80 °C sans affecter les performances




