Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 1056x852x350 - Porte vitré - IP66 Ral 7035 - NSYPLM108TG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - plastique 
- qualité du matériau - polyester (PET) 
- largeur - 852 mm 
- hauteur - 1056 mm 
- profondeur - 350 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480776427
Réf. Sonepar
01887077642
Réf. Fournisseur
NSYPLM108TG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
852 mm
hauteur:
1056 mm
profondeur:
350 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1306 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1048 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire murale est adaptée aux applications multi-usages. Elle est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre et de verre trempé pour la porte, pour plus de durabilité et de résistance aux environnements industriels et extérieurs. Elle est grise (RAL 7035). L'armoire comprend un corps, une porte et une serrure. La porte est transparente, pour une visibilité facile de l'intérieur. La porte peut être ouverte par l'avant et dispose d'une serrure 4 points, poignée avec insert double barre de 5mm pour plus de sécurité. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK08 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II. L'armoire est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances.
Quelques mots du fabricant :
- En fibres de verre et verre trempé pour les environnements industriels et extérieurs
- La porte transparente offre une visibilité facile de l'équipement à l'intérieur
- Serrure à quatre points avec insert à double barre pour une sécurité optimale
- Haute résistance à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Isolation électrique de classe II contre les chocs électriques pour une sécurité optimale
- Se stocke à des températures comprises entre -40 et 80 °C sans altérer les performances
- Applications polyvalentes




