Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 308x250x160 - IP66 - RAL 7035 - NSYPLM3025G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 255 mm
hauteur - 308 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480776434
Réf. Sonepar
01887077643
Réf. Fournisseur
NSYPLM3025G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
255 mm
hauteur:
308 mm
profondeur:
160 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
129 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
25 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
74 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Thalassa PLM coffret polyester mural monobloc.Corps en une seule pièce. Sans plaque de montage. 2 verrous (serrure double barre 3 mm). Accessibilité en face avant. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Couleur gris clair RAL 7035. Degrés de protection IP66, IK10. NEMA (13,4X). Résistance au feu 960 ° C.
Quelques mots du fabricant :
- Hauteur 600 mm
- Isolation électrique totale (Classe II) pour éviter les risques électriques
- Grande ouverture de porte (180º)
- Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
- Emballage écologique réutilisable



