Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 530x430x200+chassis metallique - IP66 Ral 7035 - NSYPLM54PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 430 mm
hauteur - 530 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480776595
Réf. Sonepar
01887077659
Réf. Fournisseur
NSYPLM54PG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
430 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
378 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
77 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
232 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier PLM polyvalent pour diverses applications
- En polyester renforcé de fibres de verre pour une utilisation durable
- Avec porte pleine deux verrous double-barre pour un accès facile
- Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Isolation de classe II contre les chocs électriques
- Peut supporter des températures de -40 à 80 °C
- Avec un corps, une porte et un support de montage