Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 530x430x200 - Fermeture 3 pts - IP66 Ral 7035 - NSYPLM54VG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 530 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480776625

Réf. Sonepar

01887077662

Réf. Fournisseur

NSYPLM54VG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

430 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

378 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

77 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

232 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - Coffret polyester 530x430x200mm - Fermeture 3 points - IP66 - Gris Ral 7035 - Installation murale - Porte pleine

Quelques mots du fabricant :

  • En polyester et fibres de verre pour plus de durabilité dans les environnements difficiles
  • Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
  • Résistant aux chocs pour plus de durabilité (indice IK10)
  • Isolation électrique de classe II contre les chocs pour une sécurité optimale
  • Accès frontal facile grâce à la poignée et un verrou à trois points
  • Certifié UL une sécurité et des performances optimales
  • Fonctionne entre -40 et 80 °C