Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 647x436x250+chassis metallique - IP66 Ral 7035 - NSYPLM64PG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 436 mm
hauteur - 647 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480776656
Réf. Sonepar
01887077665
Réf. Fournisseur
NSYPLM64PG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
436 mm
hauteur:
647 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
463 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
94 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
283 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire murale est adaptée aux applications multi-usages. Elle est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre et de verre trempé pour la porte, pour plus de durabilité et de résistance aux environnements industriels et extérieurs. Elle est grise (RAL 7035). Le coffret se compose d'un corps, d'une porte, d'une plaque de montage et de deux serrures. La porte est transparente, pour une visibilité facile de l'intérieur. La porte peut être ouverte par l'avant et dispose de deux verrous double barre de 3mm. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK08 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II. L'armoire est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances. La plaque de montage est en acier et peut être détachée de l’armoire à l’aide d’un élément de fixation.
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier mural adapté aux utilisations industrielles et extérieures
- En polyester renforcé de fibres de verre pour des performances durables
- Visibilité et accessibilité faciles des équipements grâce au design de la porte pleine
- Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Isolation de classe II contre les chocs électriques
- Fonctionnement de -40 °C à 80 °C sans perte de performance
- Plaque de montage amovible pour faciliter l'installation et la maintenance



