Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300+chassis bakélite - IP66 Ral 7035 - NSYPLM75BG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 536 mm

  • hauteur - 747 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480776700

Réf. Sonepar

01887077670

Réf. Fournisseur

NSYPLM75BG

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

536 mm

hauteur:

747 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

706 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

143 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

430 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non