Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300 - Porte transparente - IP66 Ral7035 - NSYPLM75TG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 536 mm
hauteur - 747 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480776724
Réf. Sonepar
01887077672
Réf. Fournisseur
NSYPLM75TG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
536 mm
hauteur:
747 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
563 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
430 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Enveloppe très résistante en polyester renforcée de fibres de verre et de verre trempé
- Porte transparente frontale pour une visibilité facile de l'intérieur
- Protection contre la poussière, l'eau et les impacts (indices IP66 et IK08)
- Isolation électrique de classe II pour la protection contre les chocs électriques
- Applications polyvalentes
- Gris (RAL 7035) pour les environnements industriels et extérieurs
- Stockage entre -40 et 80 °C