Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 847x636x300+chassis metallique - IP66 Ral 7035 - NSYPLM86PG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 636 mm

  • hauteur - 847 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480776779

Réf. Sonepar

01887077677

Réf. Fournisseur

NSYPLM86PG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

636 mm

hauteur:

847 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

883 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

184 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

552 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - coffret polyester - 847x636x300mm + châssis métallique - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous, 1 châssis plein - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm

Quelques mots du fabricant :

  • Armoire murale conçue pour une utilisation intérieure et extérieure
  • En polyester renforcé de fibres de verre pour plus de durabilité dans les environnements industriels et extérieurs
  • Visibilité et accessibilité faciles des équipements grâce au design de la porte pleine
  • Deux serrures double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
  • Haute protection contre l'eau et la poussière (IP66)
  • Haute résistance aux chocs (IK10)
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
  • Fonctionne entre -40 et 80 °C sans affecter les performances