Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 847x636x300 - porte transparente - IP66 Ral7035 - NSYPLM86TG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 636 mm

  • hauteur - 847 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480776786

Réf. Sonepar

01887077678

Réf. Fournisseur

NSYPLM86TG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

636 mm

hauteur:

847 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

699 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

552 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - coffret polyester - 847x636x300mm - porte transparente - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : transparente - verrou : double barre 3 mm

Les Atouts de l'article:

Cette armoire murale est adaptée aux applications multi-usages. Elle est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre et de verre trempé pour la porte, pour plus de durabilité et de résistance aux environnements industriels et extérieurs. Elle est grise (RAL 7035). L'armoire comprend un corps, une porte et deux serrures. La porte est transparente, pour une visibilité facile de l'intérieur. La porte peut être ouverte par l'avant et dispose de deux verrous double barre de 3mm. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK08 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II. L'armoire est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances.



Quelques mots du fabricant :

  • Enveloppe très résistante en polyester renforcée de fibres de verre et de verre trempé
  • Porte transparente pour une visibilité et accessibilité faciles
  • Excellente protection contre la poussière et l'eau
  • Haute résistance aux chocs
  • Isolation électrique de classe II contre les chocs électriques
  • Supporte des températures extrêmes de -40 à 80 °C
  • Applications polyvalentes