Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester Horizontal 536x747x300 - IP66 RAL 7035 - NSYPLM57G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 747 mm
hauteur - 536 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481085238
Réf. Sonepar
01887108523
Réf. Fournisseur
NSYPLM57G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
747 mm
hauteur:
536 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
150 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
70 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
17.5 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
52.5 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
L'armoire compacte Thalassa PLM est de couleur grise et convient aux applications polyvalentes et le photovoltaïque (solaire). Elle se compose d'un corps, d'une porte amovible et d'une serrure. Elle est livrée sans plaque de montage. Elle dispose d'un auvent intégré, une seule pièce moulée avec des encoches à l'arrière. L'armoire compacte est en polyester renforcé de fibres de verre, pour plus de durabilité et de résistance. Ses indices de protection sont IP66 et IK10,, pour une meilleure protection contre les impacts, l'eau et la poussière. La porte est simple. L'ouverture de la porte se fait par le bas. Elle est équipée de deux serrures double barre de 3mm. Elle est conforme aux normes CEI 62208, NEMA classification 13, NEMA classification 4X. Cette armoire compacte est certifiée BV et UL.





