Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester Horizontal 852x1056x350 - IP66 RAL 7035 - NSYPLM810G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1056 mm

  • hauteur - 852 mm

  • profondeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481085252

Réf. Sonepar

01887108525

Réf. Fournisseur

NSYPLM810G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1056 mm

hauteur:

852 mm

profondeur:

350 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

271 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

160 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

40 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

120 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT - Coffret monobloc Horizontal en polyester renforcé de fibre de verre, avec porte pleine amovible : démontable facilement à 100° - pratique dans les lieux avec contrainte de hauteur - 852x1056x350 mm - IP66 RAL 7035