Schneider Electric - PanelSeT - connecteur EN 35x21 - pour rail C - NSYEN20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
1360648018171
Réf. Sonepar
00020018171
Réf. Fournisseur
NSYEN20
Marque
Schneider Electric
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
21 mm
hauteur:
21 mm
profondeur:
35 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7040





