Schneider Electric - PanelSeT DHM - articulation horizontale - carré - 50mm - NSYCMUIA50

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • matériau - métal

  • largeur - 148 mm

  • hauteur - 148 mm

  • profondeur - 236 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480213045

Réf. Sonepar

00020083265

Réf. Fournisseur

NSYCMUIA50

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

composant de bras de support

matériau:

métal

largeur:

148 mm

hauteur:

148 mm

profondeur:

236 mm

capacité de charge max.:

4.25 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035