Schneider Electric - PanelSeT DHM - Coffret clavier - H400xL600xP300 - NSYCMT2560110

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 110 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480213205

Réf. Sonepar

00020083250

Réf. Fournisseur

NSYCMT2560110

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

110 mm

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035